› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 60x100 mm resistente per installazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05096
Cod. Produttore 05096
Cod. EAN 8000126050967

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 60x100 mm
  • Spessore: 8/12 mm
  • Serie: Wiring duct PVC
  • Norme: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2
  • Tipo: Canale cablaggio con feritoie

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 60x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiale resistente e durevole, garantisce un'efficace gestione del cablaggio in ambienti industriali e civili. La struttura modulare e le aperture laterali facilitano l'inserimento e la manutenzione dei cavi, assicurando al contempo una buona ventilazione e protezione da polvere e danni meccanici. Ideale per installazioni elettriche che richiedono ordine e sicurezza. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 60X100 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 60x100 mm resistente per installazioni elettriche industriali e civili