› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 60x100 mm con fessure verticali 4/6, resistente, per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05196
Cod. Produttore 05196
Cod. EAN 8000126051964

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 60x100 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale con feritoie verticali
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC05196
  • Applicazione: Canalizzazione cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 60x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura preforata consente una ventilazione ottimale e un facile fissaggio, assicurando funzionalità e praticità nell'uso quotidiano. Adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 60mm, Height 100mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 60x100 mm con fessure verticali 4/6, resistente, per impianti elettrici industriali e civili