› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 40x80 mm resistente ventilato per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05085
Cod. Produttore 05085
Cod. EAN 8000126050851

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Materiale: PVC termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Serie: Wiring duct PVC
  • Fessure: Verticali
  • Norme: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 40x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce facilità di installazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici. Le aperture laterali consentono una ventilazione ottimale e un facile accesso ai cavi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. Questo canale assicura un elevato livello di sicurezza e funzionalità per ogni tipo di impianto elettrico. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 40X80 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 40x80 mm resistente ventilato per impianti elettrici industriali e civili