› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 40x80 mm con aperture verticali 4/6, protezione cavi elettrici, uso professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05185
Cod. Produttore 05185
Cod. EAN 8000126051858

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Slot: Feritoie verticali
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC05185

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 40x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione elettrica, facilitando la gestione ordinata degli impianti. La struttura modulare e le aperture laterali permettono una facile inserzione e ventilazione dei cavi, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 40mm, Height 80mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 40x80 mm con aperture verticali 4/6, protezione cavi elettrici, uso professionale