Descrizione del prodotto
Canale di cablaggio in PVC con dimensioni 40x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce sicurezza e facilità di installazione. Adatto per l'uso in impianti elettrici, offre una soluzione efficiente per la gestione ordinata dei cablaggi, contribuendo a mantenere l'area di lavoro pulita e sicura. La sua struttura consente un'agevole inserzione e protezione dei cavi, prevenendo danni e facilitando la manutenzione. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 40mm, Height 60mm, Plastic, Grey