› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 40x60 mm con fessure verticali 2m protezione cavi elettrici industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05065
Cod. Produttore 05065
Cod. EAN 8000126050653

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Serie: LC05065
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085-1, UL1565

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC con dimensioni 40x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, facilita la gestione dei cavi grazie alle sue aperture laterali che permettono un facile inserimento e uscita dei fili. La sua struttura robusta assicura protezione contro urti e agenti esterni, mantenendo l'impianto efficiente e sicuro nel tempo. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 40mm, Height 60mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 40x60 mm con fessure verticali 2m protezione cavi elettrici industriale civile