› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 40x40 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05045
Cod. Produttore 05045
Cod. EAN 8000126050455

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x40 mm
  • Materiale: PVC termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Fori: Feritoie verticali
  • Serie: Wiring duct PVC
  • Norme: EN50085-1, UL1565
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Compatibilità: REACH 2022

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 40x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce una facile installazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura sicurezza e funzionalità nel passaggio dei cavi, mantenendo ordine e prevenendo danni. La struttura modulare consente un rapido montaggio e un'efficace ventilazione dei cavi all'interno del canale. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 40X40 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 40x40 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili