› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 40x40 mm con fessure verticali 4/6 mm² per impianti elettrici residenziali e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05145
Cod. Produttore 05145
Cod. EAN 8000126051452

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 40x40 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Slot: Feritoie verticali
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Serie: LC05145

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 40x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in installazioni residenziali e industriali. Ideale per garantire un passaggio ordinato dei cavi, facilita la manutenzione e riduce il rischio di danni. La struttura robusta e resistente assicura durata nel tempo, mentre la superficie liscia consente un'installazione semplice e pulita. Adatto per l'impiego con cavi di sezione 4/6 mm², questo canale rappresenta una soluzione pratica e funzionale per la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 40mm, Height 40mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 40x40 mm con fessure verticali 4/6 mm² per impianti elettrici residenziali e industriali