› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 40x100 mm resistente per organizzazione cavi elettrici industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05095
Cod. Produttore 05095
Cod. EAN 8000126050950

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x100 mm
  • Materiale: PVC termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Fori: Feritoie verticali
  • Serie: Wiring duct PVC
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Colore: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 40x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiale resistente e durevole, garantisce un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Il design modulare consente un facile montaggio e manutenzione, assicurando efficienza e praticità nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 40X100 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 40x100 mm resistente per organizzazione cavi elettrici industriale e civile