› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 40x100 mm con fessure verticali, protezione cavi elettrici, uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05195
Cod. Produttore 05195
Cod. EAN 8000126051957

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 40x100 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio con feritoie
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: LC05195

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 40x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre le aperture laterali facilitano la ventilazione e il passaggio dei cavi. Ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili, assicura un'installazione ordinata e sicura, contribuendo a mantenere l'impianto efficiente e ben gestito. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 40mm, Height 100mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 40x100 mm con fessure verticali, protezione cavi elettrici, uso industriale e civile