› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 25x80 mm resistente organizzazione protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05083
Cod. Produttore 05083
Cod. EAN 8000126050837

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 25x80 mm
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Fessure: Verticali
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: Wiring duct PVC
  • Applicazione: Protezione cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in PVC resistente, con dimensioni di 25x80 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettato per garantire facilità di installazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici, assicura durata e affidabilità nel tempo. La struttura modulare consente un montaggio semplice e adattabile a diverse esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 25X80 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 25x80 mm resistente organizzazione protezione cavi elettrici