› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 25x80 mm con fessure verticali, resistente e leggero, per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05183
Cod. Produttore 05183
Cod. EAN 8000126051834

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 25x80 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565
  • Serie: LC05183

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC con dimensioni 25x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e leggero, garantisce facilità di installazione e durabilità nel tempo. Adatto per applicazioni in impianti elettrici, consente una gestione ordinata dei cablaggi, migliorando la sicurezza e l'efficienza degli ambienti tecnici. La struttura prevede fori laterali per una ventilazione ottimale e un fissaggio sicuro dei cavi. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 25mm, Height 80mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 25x80 mm con fessure verticali, resistente e leggero, per impianti elettrici professionali