› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 25x60 mm con fessure verticali, protezione cavi elettrici, uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05163
Cod. Produttore 05163
Cod. EAN 8000126051636

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 25x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Slot verticali: 4/6
  • Colore: Grigio
  • Norme di conformità: EN50085, UL1565, CSA
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: LC05163

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC, dimensioni 25x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura in materiale plastico garantisce leggerezza e resistenza, mentre le aperture laterali facilitano la ventilazione e l'accesso ai cavi. Ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili, assicura un ordine efficiente e una maggiore sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 25mm, Height 60mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 25x60 mm con fessure verticali, protezione cavi elettrici, uso industriale e civile