› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 25x40 mm ventilato protezione cavi impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05043
Cod. Produttore 05043
Cod. EAN 8000126050431

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 25x40 mm
  • Serie: Wiring duct PVC
  • Tipologia: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali
  • Normative: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC con dimensioni 25x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e leggero, garantisce facilità di installazione e durata nel tempo. La struttura con aperture laterali permette una ventilazione ottimale e un accesso semplice ai cavi, ideale per impianti elettrici professionali. Adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, assicura ordine e sicurezza nell'allestimento degli impianti. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 25X40 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 25x40 mm ventilato protezione cavi impianti elettrici professionali