› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 25x40 mm con forature laterali ventilazione protezione cavi elettrici residenziale industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05143
Cod. Produttore 05143
Cod. EAN 8000126051438

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 25x40 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio con feritoie verticali
  • Colore: Grigio
  • Certificazioni: EN50085-1, UL1565
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Serie: LC05143

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC dalle dimensioni 25x40 mm, progettato per organizzare e proteggere i cavi elettrici in modo efficiente. Questo canale garantisce una gestione ordinata degli impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza, ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. Il design con forature laterali consente una ventilazione ottimale e una facile fissazione, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro pulito e sicuro. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 25mm, Height 40mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 25x40 mm con forature laterali ventilazione protezione cavi elettrici residenziale industriale