› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 25x100 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05094
Cod. Produttore 05094
Cod. EAN 8000126050943

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 25x100 mm
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Fori: Feritoie verticali
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: Wiring duct PVC
  • Applicazione: Cablaggio elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 25x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce una facile installazione e un'efficace gestione dei cablaggi, migliorando sicurezza e ordine negli ambienti di lavoro. La struttura modulare consente un rapido accesso ai cavi per manutenzione e modifiche, ottimizzando tempi e costi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione nel tempo. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 25X100 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 25x100 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili