› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 150x100 mm con fessure verticali 8/12, resistente, per impianti elettrici industriali e civili, lunghezza 2 m, colore grigio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05099
Cod. Produttore 05099
Cod. EAN 8000126050998

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 150x100 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Serie: LC05099

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 150x100 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce una gestione ordinata dei cavi con un sistema di fissaggio pratico e sicuro. Adatto per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura facilità di installazione e manutenzione, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. La struttura modulare permette un'ampia versatilità d'uso. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 150mm, Height 100mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 150x100 mm con fessure verticali 8/12, resistente, per impianti elettrici industriali e civili, lunghezza 2 m, colore grigio