› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 120x80 mm con feritoie verticali 4/6 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05193
Cod. Produttore 05193
Cod. EAN 8000126051933

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 120x80 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio con feritoie
  • Colore: Grigio
  • Serie: LC05193
  • Normativa: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Protezione: Slot verticali per cablaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 120x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici. La struttura robusta e resistente del materiale garantisce durabilità nel tempo, mentre le aperture laterali facilitano la ventilazione e l'accesso ai cavi. Ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili, assicura un'installazione ordinata e sicura, contribuendo a mantenere l'impianto efficiente e facilmente gestibile. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 120mm, Height 80mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 120x80 mm con feritoie verticali 4/6 per impianti elettrici industriali e civili