› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 120x60 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2m, per gestione cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05173
Cod. Produttore 05173
Cod. EAN 8000126051735

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Slot verticali: 4/6
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: LC05173

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 120x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Adatto per installazioni che richiedono un sistema robusto e affidabile, garantisce facilità di montaggio e una gestione ordinata dei cablaggi. La struttura in PVC assicura resistenza e durabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 120mm, Height 60mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 120x60 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2m, per gestione cavi elettrici professionale