› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 120x40 mm con fori verticali 4/6 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05153
Cod. Produttore 05153
Cod. EAN 8000126051537

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 120x40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Slot verticali: 4/6
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565
  • Serie: LC05153

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 120x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce una facile gestione dei cavi con fori laterali per il passaggio e la ventilazione, adatto per applicazioni che richiedono ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 120mm, Height 40mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 120x40 mm con fori verticali 4/6 per impianti elettrici industriali e civili