› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 100x80 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05091
Cod. Produttore 05091
Cod. EAN 8000126050912

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Materiale: PVC termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Fori: Feritoie verticali
  • Serie: Wiring duct PVC
  • Norme: EN50085-1, EN50085-2-3
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di alta qualità, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici. Le dimensioni 100x80 mm assicurano ampio spazio per l'inserimento e la gestione dei cavi, mentre la struttura robusta offre resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo canale facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, proteggendo i cavi da danni meccanici e garantendo un aspetto ordinato e professionale. La superficie liscia e la facilità di montaggio lo rendono una soluzione pratica e funzionale per ogni esigenza di cablaggio. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 100X80 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 100x80 mm resistente per impianti elettrici industriali e civili