› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 100x80 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2m, per installazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05191
Cod. Produttore 05191
Cod. EAN 8000126051919

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Feritoie: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC05191

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 100x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni elettriche, garantisce resistenza e facilità di montaggio, assicurando un'efficace gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura robusta e il materiale isolante contribuiscono a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 100mm, Height 80mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 100x80 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2m, per installazioni elettriche industriali e civili