› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 100x60 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2m, protezione cavi elettrici ambienti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05171
Cod. Produttore 05171
Cod. EAN 8000126051711

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Slot: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC05171

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 100x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili. La struttura è dotata di fori di ventilazione che favoriscono la dissipazione del calore, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione pratica e funzionale per il passaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 100mm, Height 60mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 100x60 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2m, protezione cavi elettrici ambienti industriali e civili