› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 100x40 mm con fessure verticali per impianti elettrici civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05051
Cod. Produttore 05051
Cod. EAN 8000126050516

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Serie: LC05051
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC dalle dimensioni 100x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'installazione elettrica. La struttura modulare e le aperture laterali facilitano la gestione dei fili, assicurando un'ottima aerazione e un rapido accesso per manutenzioni o modifiche. Ideale per impianti civili e industriali, questo canale offre una soluzione pratica e funzionale per mantenere ordine e protezione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Length 2m, Width 100mm, Height 40mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 100x40 mm con fessure verticali per impianti elettrici civili e industriali