› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 100x40 mm con fessure verticali per gestione cavi elettrici, lunghezza 2m, colore grigio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05151
Cod. Produttore 05151
Cod. EAN 8000126051513

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Dimensioni: 100x40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Slot verticali: 4/6
  • Colore: Grigio
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH
  • Serie: LC05151

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC con dimensioni 100x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Adatto per installazioni che richiedono una gestione ordinata dei cavi, garantisce resistenza e durata nel tempo. La struttura permette un facile inserimento e fissaggio dei cavi, assicurando sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 100mm, Height 40mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 100x40 mm con fessure verticali per gestione cavi elettrici, lunghezza 2m, colore grigio