› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 100x100 mm spessore 8/12 per gestione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05098
Cod. Produttore 05098
Cod. EAN 8000126050981

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Materiale: PVC termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Spessore: 8/12 mm
  • Serie: Wiring duct PVC
  • Conforme a: EN50085-1:2005 + A1:2013
  • Conforme a: EN50085-2-3:2010
  • Certificazioni: UL1565, CSA C22.2 No.14-95

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in PVC di alta qualità, con dimensioni 100x100 mm e spessore 8/12. Progettato per organizzare e proteggere i cavi elettrici in modo efficiente, garantendo facilità di installazione e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di gestione dei cavi sicuro e duraturo. Descrizione del produttore: WIRING DUCT PVC 100X100 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct PVC

Canale cablaggio PVC 100x100 mm spessore 8/12 per gestione cavi elettrici