› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio PVC 100x100 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2m, per gestione cavi elettrici sicurezza impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05198
Cod. Produttore 05198
Cod. EAN 8000126051988

Informazioni principali

  • Materiale: PVC termoplastico
  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Slot: Feritoie verticali
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Serie: LC05198

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in PVC di dimensioni 100x100 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato in materiale resistente e durevole, garantisce un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi e migliorando la sicurezza dell'ambiente. Adatto per applicazioni in ambito elettrico, consente una distribuzione efficiente dei cavi con un design funzionale e pratico. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Length 2m, Width 100mm, Height 100mm, Plastic, Grey
Canale cablaggio PVC 100x100 mm con fessure verticali 4/6, lunghezza 2m, per gestione cavi elettrici sicurezza impianti