› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio plastica privo alogeni 25x60 mm ventilato uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9063A00
Cod. Produttore 1SL9063A00
Cod. EAN 8000126208993

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Halogen Free: Sì
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Colore: Grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 25x60 mm, adatto per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettato per garantire sicurezza e durata negli impianti elettrici, con una struttura robusta e ventilata che facilita la gestione dei cablaggi. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta un'attenzione particolare alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive in caso di incendio. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Width 25mm, Height 60mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio plastica privo alogeni 25x60 mm ventilato uso industriale e civile