› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio plastica privo alogeni 100x80 mm forato sicurezza impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9191A00
Cod. Produttore 1SL9191A00
Cod. EAN 8000126209952

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Materiale: Termoplastico
  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Feritoie: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio
  • Halogen Free: Sì
  • Certificazioni: EN50085, UL1565, CSA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in materiale privo di alogeni, dimensioni 100x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e rispetto delle normative ambientali, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La struttura forata facilita la gestione dei cavi e la ventilazione, assicurando un'installazione ordinata e funzionale negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 100mm, Height 80mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio plastica privo alogeni 100x80 mm forato sicurezza impianti elettrici