› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio plastica halogen free 80x80 mm con fessure ventilazione per uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9189A00
Cod. Produttore 1SL9189A00
Cod. EAN 8000126209921

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Materiale: Termoplastico
  • Halogen Free: Sì
  • Tipo: Canale cablaggio con feritoie
  • Colore: Grigio
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 80x80 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura modulare consente un’installazione semplice e sicura, garantendo una gestione efficiente del cablaggio in ambienti industriali e civili. Il design con fessure laterali favorisce la ventilazione e facilita l’accesso ai cavi, assicurando al contempo resistenza meccanica e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 80mm, Height 80mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio plastica halogen free 80x80 mm con fessure ventilazione per uso industriale e civile