› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio plastica halogen free 80x60 mm fori ventilazione uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9069A00
Cod. Produttore 1SL9069A00
Cod. EAN 8000126209082

Informazioni principali

  • Materiale: Termoplastico
  • Dimensioni: 80x60 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Design: Feritoie verticali
  • Caratteristica: Halogen Free
  • Colore: Grigio
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Serie: Wiring duct Halogen Free

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Le dimensioni 80x60 mm offrono ampio spazio per il passaggio e l'organizzazione dei cavi, mentre la struttura forata consente una ventilazione ottimale, riducendo il rischio di surriscaldamento. Ideale per applicazioni industriali e civili, questo canale assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Width 80mm, Height 60mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio plastica halogen free 80x60 mm fori ventilazione uso industriale e civile