› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio plastica halogen free 40x60 mm fori laterali impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9065A00
Cod. Produttore 1SL9065A00
Cod. EAN 8000126209020

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Halogen Free: Sì
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Colore: Grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, ideale per installazioni elettriche sicure e rispettose dell'ambiente. Le dimensioni di 40x60 mm garantiscono un'ottima capacità di gestione dei cavi, mentre la struttura con forature laterali facilita l'organizzazione e la ventilazione dei cavi stessi. Progettato per offrire resistenza e durata nel tempo, questo canale è adatto a impianti elettrici professionali che richiedono alta qualità e conformità alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Width 40mm, Height 60mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio plastica halogen free 40x60 mm fori laterali impianti elettrici professionali