› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio plastica halogen free 25x40 mm con fessure verticali per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9043A00
Cod. Produttore 1SL9043A00
Cod. EAN 8000126208818

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Halogen Free: Sì
  • Fessure verticali: 8/12
  • Colore: Grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio senza alogeni con dimensioni 25x40 mm, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durabilità nel tempo, è ideale per applicazioni in cui è richiesta la riduzione delle emissioni di sostanze nocive in caso di incendio. Questo canale offre una gestione ottimale del cablaggio, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Width 25mm, Height 40mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio plastica halogen free 25x40 mm con fessure verticali per impianti elettrici