› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio plastica halogen free 25x30 mm ventilato per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9033A00
Cod. Produttore 1SL9033A00
Cod. EAN 8000126208726

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: termoplastico
  • Halogen Free: sì
  • Colore: grigio
  • Feritoie: verticali 8/12

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza e riduzione dell’impatto ambientale. Le dimensioni 25x30 mm offrono una soluzione compatta per l’organizzazione e la protezione dei cavi, garantendo facilità di installazione e manutenzione. La struttura forata consente una ventilazione ottimale e una gestione efficiente dei cablaggi, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo canale è progettato per ambienti industriali e impianti elettrici dove è fondamentale minimizzare i rischi di emissioni tossiche in caso di incendio. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Width 25mm, Height 30mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio plastica halogen free 25x30 mm ventilato per impianti elettrici industriali