› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 80x80 mm 8/12 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9089A00
Cod. Produttore 1SL9089A00
Cod. EAN 8000126209266

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Caratteristica: Halogen Free
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Fissaggio: Feritoie verticali
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio halogen free con dimensioni 80x80 mm, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici. Realizzato con materiali privi di alogeni, assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio riducendo la produzione di fumi tossici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e conformi alle normative di sicurezza ambientale. La struttura robusta e modulare facilita l'installazione e la gestione dei cablaggi, mantenendo ordine e protezione nel sistema elettrico. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 80x80 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 80x80 mm 8/12 per impianti elettrici industriali