› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 80x40 mm con fessure verticali per organizzazione cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9049A00
Cod. Produttore 1SL9049A00
Cod. EAN 8000126208900

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 80 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Halogen Free: Sì
  • Slot verticali: 8/12
  • Colore: Grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, con dimensioni 80x40 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura forata consente una facile aerazione e gestione dei cavi, garantendo sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono materiali a basso impatto ambientale e alta resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Width 80mm, Height 40mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 80x40 mm con fessure verticali per organizzazione cavi