› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio Halogen Free 40x80 mm con fessure verticali, plastica grigia, per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9185A00
Cod. Produttore 1SL9185A00
Cod. EAN 8000126209860

Informazioni principali

  • Materiale: Termoplastico
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Feritoie: Verticali 4/6
  • Colore: Grigio
  • Halogen Free: Sì
  • Serie: Wiring duct Halogen Free

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 40x80 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettato per garantire sicurezza e durabilità, facilita la gestione ordinata dei cablaggi riducendo il rischio di interferenze e danni. La struttura forata consente una ventilazione ottimale e un facile accesso per manutenzione e modifiche. Questo canale è particolarmente indicato per ambienti che richiedono soluzioni sostenibili e conformi alle normative antincendio. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 40mm, Height 80mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio Halogen Free 40x80 mm con fessure verticali, plastica grigia, per impianti industriali e civili