› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 40x30 mm con fessure verticali per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9035A00
Cod. Produttore 1SL9035A00
Cod. EAN 8000126208757

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Feritoie: Verticali 8/12
  • Colore: Grigio
  • Halogen Free: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in materiale senza alogeni, dimensioni 40x30 mm, progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura dei cavi elettrici. La struttura forata consente una facile gestione e fissaggio dei cavi, migliorando la ventilazione e riducendo il rischio di surriscaldamento. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e rispetto delle normative ambientali. La superficie resistente assicura durabilità nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 8/12, Width 40mm, Height 30mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 40x30 mm con fessure verticali per impianti elettrici industriali