› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 25x60 mm con feritoie per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9163A00
Cod. Produttore 1SL9163A00
Cod. EAN 8000126209655

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 25 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Halogen Free: Sì
  • Colore: Grigio
  • Slot verticali: 4/6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 25x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura forata consente una facile ventilazione e un agevole passaggio dei cavi, garantendo un'installazione ordinata e sicura negli impianti elettrici industriali e civili. La finitura resistente assicura durabilità nel tempo, mentre la conformità alle normative Halogen Free riduce l'impatto ambientale e aumenta la sicurezza in caso di incendio. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di qualità e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 25mm, Height 60mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 25x60 mm con feritoie per impianti elettrici industriali e civili