› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 120x80 mm per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9093A00
Cod. Produttore 1SL9093A00
Cod. EAN 8000126209327

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x80 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio HF
  • Protezione: Halogen Free
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Feritoie: Verticali
  • Conformità: EN50085-1, UL1565
  • Normative: RoHS, REACH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 120x80 mm, progettato per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi elettrici. La struttura modulare e le aperture laterali facilitano la gestione e la protezione dei cablaggi, assicurando sicurezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e conformi alle normative ambientali. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 120x80 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 120x80 mm per impianti elettrici industriali