› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 120x60 mm pareti forate per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9073A00
Cod. Produttore 1SL9073A00
Cod. EAN 8000126209143

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Caratteristica: Halogen Free
  • Feritoie: Verticali
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio in materiale privo di alogeni, dimensioni 120x60 mm, con pareti forate su entrambi i lati per una facile gestione e organizzazione dei cavi elettrici. Progettato per garantire sicurezza e resistenza, è ideale per installazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e riduzione dell’impatto ambientale. Adatto a sistemi di distribuzione elettrica e impianti industriali, assicura una protezione efficace dei cablaggi mantenendo ordine e funzionalità. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 120x60 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 120x60 mm pareti forate per impianti elettrici industriali