› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio halogen free 100x80 mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9091A00
Cod. Produttore 1SL9091A00
Cod. EAN 8000126209297

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Materiale: Termoplastico
  • Tipo: Canale cablaggio
  • Caratteristica: Halogen Free
  • Fessure: Verticali
  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Norme: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Uso: Applicazioni bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, progettato per garantire sicurezza e riduzione dell’impatto ambientale. Le dimensioni di 100x80 mm offrono ampio spazio per l’organizzazione dei cavi elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. La struttura robusta e resistente assicura protezione ottimale dei cablaggi in ambienti industriali e civili, mantenendo elevati standard di qualità e conformità alle normative di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: WIRING DUCT HALOGEN FREE 100x80 8/12

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio halogen free 100x80 mm per impianti elettrici industriali e civili