› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio 80x60 mm plastica halogen free con aperture laterali per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9169A00
Cod. Produttore 1SL9169A00
Cod. EAN 8000126209747

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 80 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Termoplastico
  • Halogen Free: Sì
  • Colore: Grigio
  • Slot verticali: 4/6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 80x60 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura robusta e le aperture laterali consentono una facile gestione dei cavi, garantendo sicurezza e ordine negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni di cablaggio affidabili e conformi alle normative di sicurezza ambientale. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 80mm, Height 60mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio 80x60 mm plastica halogen free con aperture laterali per impianti elettrici industriali e civili