› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canale cablaggio 40x40 mm Halogen Free con fessure laterali per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9145A00
Cod. Produttore 1SL9145A00
Cod. EAN 8000126209501

Informazioni principali

  • Serie: Wiring duct Halogen Free
  • Larghezza: 40 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: Plastica termoplastica
  • Halogen Free: Sì
  • Colorazione: Grigio
  • Fessure verticali: 4/6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Canale di cablaggio realizzato in materiale privo di alogeni, dimensioni 40x40 mm, progettato per un'organizzazione efficiente dei cavi elettrici. Offre una protezione ottimale e facilita la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e impianti elettrici, garantendo sicurezza e resistenza nel tempo. La struttura con fessure laterali permette una ventilazione adeguata e un facile accesso ai cavi, assicurando un'installazione ordinata e funzionale. Descrizione del produttore: Wiring Duct with Vertical Slots 4/6, Width 40mm, Height 40mm, Length 2m, Plastic, Halogen Free, Grey

Caratteristiche tecniche

Serie

Wiring duct Halogen Free

Canale cablaggio 40x40 mm Halogen Free con fessure laterali per impianti elettrici