Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC913
Cod. Produttore
UC913
Cod. EAN
3250616139138

Informazioni di prodotto

Canalina orizzontale con coperchio 30x80 L750

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Canalina passacavi orizzontale misura 750 mm in lunghezza, 30 mm in larghezza e 80 mm in altezza, ed è fornita completa di coperchio. Rappresenta la soluzione ideale per organizzare e contenere i cavi all'interno di qualsiasi quadro elettrico

colore

Bianco

larghezza

629 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

30 mm

numero RAL

9010

materiale

Plastica