Prodotti /

Cod. Rexel
L3CQM208AG74012
Cod. Produttore
CQM208AG74012M0

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 80 W
  • Flusso luminoso: 13328 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni: 292x164x156 mm
  • Serie: CLOE

Documentazione tecnica

La campana LED QMP3V da 80W offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono luce bianco neutro. Realizzata in lega di alluminio con finitura grigia e diffusore in vetro, garantisce robustezza e resistenza grazie al grado di protezione IP65 e IK08, adatta per installazione sospesa o a superficie. Il prodotto dispone di 24 LED SMD7070 con un angolo di apertura di 120°, assicurando un flusso luminoso reale di 13328 lumen e un'efficienza luminosa di 166,6 lm/W. La durata è di 50000 ore con un indice di resa cromatica superiore a 70, offrendo una luce uniforme e simmetrica. La campana funziona con tensione da 100 a 305 V AC/DC, con un fattore di potenza superiore a 0,95 e classe di isolamento I. Il design rettangolare e le dimensioni compatte la rendono versatile per diverse applicazioni industriali e commerciali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo campane modulare, a superficie o a sospensione. Corpo in: Alluminio, e diffusore: vetro. Finitura: Grigio (RAL9006). Potenza consumata: 80 W, flusso luminoso reale: 13328 lm, efficienza luminosa: 167 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD7070, numero di LED: 24, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con un ampio raggio d'azione 120°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 292,6 X 164 mm, altezza: 156,2 mm. Peso: 3665 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG2. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

164 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

3

lunghezza

293 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

80 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

15680 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

43

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

43

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

80 ... 80 W

tensione nominale

100 ... 305 V

corrente nominale

0,27 ... 0,88 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

CLOE

Produttore

Campana LED 80W 4000K IP65 per esterni e interni