›

Campana LED modulare 80W 3000K DALI IP65 sospensione/superficie

Cod. Rexel L3CQM208AG73004
Cod. Produttore CQM208AG73004M2

Informazioni principali

  • Potenza: 80 W
  • Flusso luminoso: 12920 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK08
  • Regolazione: DALI
  • Serie: CLOE

Descrizione del prodotto

La campana LED QMP3V da 80W con temperatura colore di 3000K offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono una luce bianco caldo. Realizzata in lega di alluminio con finitura grigia e diffusore in vetro, garantisce robustezza e resistenza grazie al grado di protezione IP65 e IK08. Il prodotto dispone di 24 LED SMD7070 con un flusso luminoso reale di 12.920 lumen e un'efficienza luminosa di 161,5 lm/W, assicurando un'illuminazione simmetrica con un angolo di apertura di 45°. La regolazione è DALI, con una vita utile stimata di 50.000 ore e un indice di resa cromatica superiore a 70. Adatta per montaggio sospeso o a superficie, questa campana è progettata per operare in un intervallo di temperatura da -20 a 50 °C, offrendo prestazioni affidabili e durature. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo campane modulare, a superficie o a sospensione. Corpo in: Alluminio, e diffusore: vetro. Finitura: Grigio (RAL9006). Potenza consumata: 80 W, flusso luminoso reale: 12920 lm, efficienza luminosa: 162 lm/W. Flicker free. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: DALI. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD7070, numero di LED: 24, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con diffusione ad ampio angolo: 45°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 292,6 X 164 mm, altezza: 156,2 mm. Peso: 3665 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG2. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

164 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

3

lunghezza

293 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

80 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

15200 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

43

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

43

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 80 W

tensione nominale

100 ... 305 V

corrente nominale

0,27 ... 0,84 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

CLOE

Campana LED modulare 80W 3000K DALI IP65 sospensione/superficie