Prodotti /

Cod. Rexel
L3CQM104AG74012
Cod. Produttore
CQM104AG74012M0

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 6664 lm
  • Angolo apertura: 120°
  • Protezione: IP65 IK08
  • Isolamento: Classe I
  • Dimensioni (LxA): 292x84 mm
  • Serie: CLOE

Documentazione tecnica

La campana LED QMP3V da 40W offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una temperatura di colore di 4000K che garantisce una luce bianco neutro ideale per molteplici applicazioni. Realizzata in lega di alluminio con finitura grigia e dotata di diffusore e lenti in vetro, questa lampada presenta un design rettangolare adatto per installazione sospesa o a superficie. Con un flusso luminoso reale di 6664 lumen e un angolo di apertura di 120 gradi, assicura un'illuminazione ampia e omogenea. La tecnologia LED SMD7070 garantisce una lunga durata di 50000 ore e un indice di resa cromatica superiore a 70, mentre il grado di protezione IP65 e IK08 ne conferma la resistenza a polvere, acqua e urti. La campana funziona con tensione da 100 a 305 V in corrente alternata e continua (AC/DC) e ha un fattore di potenza superiore a 0,95, assicurando un'efficienza energetica elevata e prestazioni affidabili anche in ambienti con temperature da -20 a 50 °C. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo campane modulare, a superficie o a sospensione. Corpo in: Alluminio, e diffusore: vetro. Finitura: Grigio (RAL9006). Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 6664 lm, efficienza luminosa: 167 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD7070, numero di LED: 12, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con un ampio raggio d'azione 120°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 292,6 X 84 mm, altezza: 156,2 mm. Peso: 2190 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG2. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

84 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

3

lunghezza

293 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7840 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

84

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

84

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

90 ... 305 V

corrente nominale

0,138 ... 0,262 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

CLOE

Produttore

Campana LED 40W 4000K IP65 per installazione sospesa o a parete