Prodotti /

Cod. Rexel
L3CQM104AG73004
Cod. Produttore
CQM104AG73004M2

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 6460 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >70
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK08
  • Dimensioni: 292x84x156 mm
  • Serie: CLOE

Documentazione tecnica

La campana LED QMP3V da 40W con temperatura di colore 3000K offre una luce bianco caldo con un angolo di apertura di 45 gradi, ideale per un'illuminazione uniforme e direzionata. Realizzata in lega di alluminio con finitura grigia e dotata di diffusore e lenti in vetro, garantisce robustezza e resistenza, con grado di protezione IP65 e IK08, adatta per installazioni sospese o a superficie. La tecnologia LED SMD7070 assicura un'efficienza luminosa reale di 162 lm/W e un flusso luminoso di 6460 lumen, con un indice di resa cromatica superiore a 70, per una resa cromatica naturale. La regolazione avviene tramite protocollo DALI, mentre la durata è di 50.000 ore con 100.000 cicli di accensione, assicurando affidabilità e risparmio energetico. Il prodotto è conforme alle normative CE, ENAC e RoHS ed è progettato per un funzionamento ottimale tra -20 e 50 gradi Celsius. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo campane modulare, a superficie o a sospensione. Corpo in: Alluminio, e diffusore: vetro. Finitura: Grigio (RAL9006). Potenza consumata: 40 W, flusso luminoso reale: 6460 lm, efficienza luminosa: 162 lm/W. Flicker free. Con sistema di controllo intercambiabile che permette la regolazione: DALI. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD7070, numero di LED: 12, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con diffusione ad ampio angolo: 45°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 292,6 X 84 mm, altezza: 156,2 mm. Peso: 2190 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG2. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

84 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

3

lunghezza

293 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7600 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

84

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

84

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

B

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

0 ... 40 W

tensione nominale

100 ... 305 V

corrente nominale

0,14 ... 0,42 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

CLOE

Produttore

Campana LED modulare 40W 3000K DALI IP65 sospensione/superficie