›

Campana LED 200W 3000K IP65 sospensione superficie

Cod. Rexel L3CQM520AG73012
Cod. Produttore CQM520AG73012M0

Informazioni principali

  • Potenza: 200 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 32300 lm
  • Efficienza luminosa: 162 lm/W
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza impatti: IK08
  • Angolo apertura: 120°
  • Serie: CLOE

Descrizione del prodotto

Questa campana LED QMP3V da 200 W è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una temperatura di colore di 3000 K, ideale per ambienti che richiedono una luce bianco caldo. Realizzata in lega di alluminio con finitura grigia e dotata di diffusore e lenti in vetro, garantisce robustezza e resistenza grazie al grado di protezione IP65 e IK08. Il prodotto dispone di 60 LED SMD7070 con un flusso luminoso reale di 32.300 lumen e un angolo di apertura di 120°, assicurando una distribuzione luminosa simmetrica. La campana supporta tensioni da 100 a 305 V con un fattore di potenza superiore a 0,95 e una lunga durata di 50.000 ore L70B50. È adatta per installazioni sospese o a superficie, con dimensioni compatte e peso contenuto, offrendo prestazioni affidabili e conformità alle normative CE, ENAC e RoHS. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio LED di tipo campane modulare, a superficie o a sospensione. Corpo in: Alluminio, e diffusore: vetro. Finitura: Grigio (RAL9006). Potenza consumata: 200 W, flusso luminoso reale: 32300 lm, efficienza luminosa: 162 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD7070, numero di LED: 60, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con un ampio raggio d'azione 120°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 292.6 X 404 mm, altezza: 156.2 mm. Peso: 6830 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG2. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENAC.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

404 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

3

lunghezza

293 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

200 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

38000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

162 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

17

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

17

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

30 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

200 ... 200 W

tensione nominale

100 ... 305 V

corrente nominale

0,69 ... 2,11 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

CLOE

Campana LED 200W 3000K IP65 sospensione superficie